Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie, Schutzhandschutz D100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie, Schutzhandschutz D100mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie, Schutzhandschutz D100mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie, Schutzhandschutz D100mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie, Schutzhandschutz D100mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie, Schutzhandschutz D100mm
Artikel-Nr.:
     223-6820088
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589022455
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie, Schutzhandschutz D100mm

Gebotsschild, Handschutz benutzen

• ASR A1.3 M009
• DIN EN ISO 7010 M009
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Folie
Durchmesser:
100 mm
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 M009
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Rettungsschilder:
0
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,77*
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,77*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,97*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 23,99*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,50*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0496
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
21.0496
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.