Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELOS Falthandtuchpapier Eco natur,1-lagig, Z-Falz 250x230mm 5000 Blatt (Papiertücher)


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELOS ELOS Falthandtuchpapier Eco natur,1-lagig, Z-Falz 250x230mm 5000 Blatt (Papiertücher)
Artikeldetailsicht ELOS ELOS Falthandtuchpapier Eco natur,1-lagig, Z-Falz 250x230mm 5000 Blatt (Papiertücher)
Artikel-Nr.:
     223-6694154
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     200101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

ELOS Falthandtuchpapier Eco natur,1-lagig, Z-Falz 250x230mm 5000 Blatt (Papiertücher)

Blattzahl: ca. 5.000

EAN-Code: 8710561003007
Blattgröße: ca. 25,0 x 23,0 cm
Anzahl der Lagen: 1

Grammatur: 1 x 39 g/m²
Farbe: natur

Material: Recyclingpapier
Qualitätsnorm: EU-Ecolabel, FSC

Falzung: Z - Falz
Kosteneffizientes und leistungsstarkes Handtuchpapier
Sauber und hygienisch – für jeden Waschraum geeignet

Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 19,37*
Lager 223
219
1
pro Karton
€ 8,50*
ab € 17,78*
€ 22,73*
1 Tag
1800
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 15,76*
€ 23,48*
1 Tag
495
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 20,89*
€ 26,93*
3 Tage
363
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 21,11*
€ 27,09*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 22,73*
€ 27,05
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 22,24*
€ 26,47
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 21,67*
€ 25,79
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 21,28*
€ 25,32
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 17,78*
€ 21,16
pro Karton
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
988366
ab € 81,43*
Zubehör
Katrin
988113
ab € 38,16*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.