Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher 1-lagig natur L230xB250ca.mm f.9000 469 080 5000 Tücher/KT ELOS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000469102_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000469102_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000469102
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     200101
EAN/GTIN:
     4260476050145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
aus Recyclingpapier · kosteneffizientes und leistungsstarkes Handtuchpapier · sauber und hygienischWeitere technische Eigenschaften:· Falzung: Z Falz· passend für: 9000 469 080
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Gebinde:
Karton
Inhalt:
5000 Tücher
Farbe:
natur
Länge ca.:
230 mm
Breite ca.:
250 mm
Marke:
ELOS
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
313
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 19,26*
1 Tag
194
1
pro Karton
€ 8,50*
ab € 17,64*
€ 22,66*
2 Tage
1699
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 15,80*
€ 23,40*
Lager 1498
452
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 20,97*
€ 26,85*
3 Tage
571
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,97*
€ 27,00*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,85*
€ 31,95
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 26,79*
€ 31,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 1,0485* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
988366
ab € 81,41*
Zubehör
Katrin
988113
ab € 38,00*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.