Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher 1-lagig natur L230xB250ca.mm f.9000 469 080 5000 Tücher/KT ELOS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469102
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     200101
EAN/GTIN:
     4260476050145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
aus Recyclingpapier · kosteneffizientes und leistungsstarkes Handtuchpapier · sauber und hygienischWeitere technische Eigenschaften:· Falzung: Z Falz· passend für: 9000 469 080
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Gebinde:
Karton
Inhalt:
5000 Tücher
Farbe:
natur
Länge ca.:
230 mm
Breite ca.:
250 mm
Marke:
ELOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
313
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 19,24*
1 Tag
194
1
pro Karton
€ 8,50*
ab € 17,68*
€ 22,64*
2 Tage
1699
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 15,78*
€ 23,38*
1 Tag
452
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 20,89*
€ 26,82*
Lager 1690
571
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 21,02*
€ 26,98*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,98*
€ 32,11
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 26,88*
€ 31,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Kartonage
ab 7 Kartonagen
€ 25,74*
€ 30,63
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,93*
€ 29,67
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
988366
ab € 81,44*
Zubehör
Katrin
988113
ab € 38,32*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.