Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb
Artikel-Nr.:
     223-6693289
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197026877
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr. 36, EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, gelb

Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC, gelb

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
• Thermische Isolierung bis –20 °C
• Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
• Großzügige, breite Kappe
• Langlebig
Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
Material: Dunlop® Purofort®, Innenfutter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: gelb, Futter schwarz
Weitere Informationen:
Form:
D
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Gummistiefel
Branche:
Baugewerbe
Kategorie:
S5
Ausstattung:
Knöchelschutz
Gefährdung:
Chemikalien
Besonderheit:
antistatisch
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
gelb
Nebenfarbe:
schwarz
Material Kappe:
Stahl
Schuhgröße:
36
Größenspiegel:
36-49/50
Material Schaft:
Polyurethan (PUR)
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S5
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Vorschriften und Gesetze:
REACH Europäische Chemikalienverordnung
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
CI
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 65,36*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 60,36*
€ 75,00*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 75,01*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 60,48*
€ 75,80*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 71,04*
€ 86,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,45*
€ 102,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,43*
€ 101,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,80*
€ 96,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,59*
€ 93,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,04*
€ 84,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.