Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 36, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 36, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Größe 36, gelb
Artikel-Nr.:
     6SDG9-850959
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     C762241.36
EAN/GTIN:
     8713197026877
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC

Ausführung:
• Thermisch isoliert bis –20 °C
Energieabsorbierender Fersenbereich
• Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen
• Antibakterielles Innenfutter
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 2300 g (Größe 42)
Größe: Farbe gelb 36–49/50, Farbe schwarz und grün 39–47
Farbe: Innenfutter rot

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
C762241.36
Herstellername:
Hevea B.V.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
3
Frei Haus
ab € 65,36*
€ 65,36*
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 60,51*
€ 74,97*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 60,62*
€ 75,00*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 60,59*
€ 75,01*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 81,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,36*
€ 77,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.