| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6682266 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888213904 |
| |
|
| | |
| ELYSEE Mütze Thinsulate orange ThinsulateTM -Mützen Material: • 100 % Polyacryl • Wattierung: 100 % Polyester ThinsulateTM Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Mütze | Branche: | universelle Branche | Größe: | Einheitsgröße | Farbe: | orange | Material: | 100 % Polyacryl (PAN) | universal: | universal | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | orange | Ausstattung: | Kälteschutzeinlage | Gefährdung: | Kälte | Geschlecht: | Unisex | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Art Kopfbedeckung: | Strickmütze | Verarbeitung Naht: | genäht | Kleidungsgröße: | Einheitsgröße | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | kälteisolierend | Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend | Eigenname Innenmaterial: | Thinsulate™ | Gewebeart Innenmaterial: | Watte | Besonderheit Innenmaterial: | wattiert | Verarbeitung Innenmaterial: | wattiert | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | 100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester (Thinsulate™): | 100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester (Thinsulate™) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,72* | € 3,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,74* | € 3,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,73* | € 3,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,72* | € 3,87* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,98* | € 6,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|