| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681700 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197344872 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Wintergummistiefel Blizzard Gr.39 Winterstiefel Blizzard Ausführung: • 100 % wasserdicht • Warme Füße bis –15 °C • Wasserdichte Schnürung • Rutschhemmendes Sohlenprofil Sohle: Guter Halt auf glattem, Untergrund Material: Synthetisch gefüttert Farbe: grün Weitere Informationen: | | Form: | D | Norm: | ohne | Basis: | Gummistiefel | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | ohne | Gefährdung: | Nässe | Besonderheit: | kälteisolierend | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | schwarz | Verschlussart: | Schnürung | Schuhgröße: | 39 | Größenspiegel: | 39-47 | Material Schaft: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Laufsohle: | Gummi | Sicherheitsklasse: | ohne | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Vorschriften und Gesetze: | REACH Europäische Chemikalienverordnung | Bezeichnung Innenmaterial: | Synthetikfutter | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 30,09* | € 39,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,17* | € 39,24* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 30,21* | € 39,28* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 30,85* | € 40,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 31,84* | € 41,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|