Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Feinstaubmaske 9312+ FFP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Feinstaubmaske 9312+ FFP1
Artikeldetailsicht 3M 3M Feinstaubmaske 9312+ FFP1
Artikeldetailsicht 3M 3M Feinstaubmaske 9312+ FFP1
Artikel-Nr.:
     223-6681619
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719487370
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

3M Feinstaubmaske 9312+ FFP1

3M™ Faltmaske Aura™ 9312+

Eigenschaften:
• Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
• Optimale Passform und idealer Dichtsitz
• Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
• Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
• 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
• Flach faltbar und platzsparend
• Mit Schutzbrillen kombinierbar
• Hygienische Einzelverpackung
Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Chemische Industrie, Asbestabbau
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009
Inhalt:
• Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
• Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
• Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel (gelb)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 149:2001+A1:2009
Basis:
Atemschutzmaske
Farbe:
weiß
Ventil:
mit Ausatemventil
Branche:
Baugewerbe
Gewicht:
15 g
Größe:
Einheitsgröße
Grenzwert:
4-faches des Grenzwertes
Halterung:
elastische Kopfbänderung
Art Masken:
Atemschutzmaske
Gefährdung:
Stäube
Nasenbügel:
integrierter Nasenbügel
Bebänderung:
schmal
Besonderheit:
Brillenträger geeignet
Farbcodierung:
mit
Maskenkörper:
faltbarer Maskenkörper
Material Filter:
Polypropylen (PP)
Material Ventil:
Polypropylen (PP)
Art Bebänderung:
4-Punkt
Material Klammer:
Stahl
Anwendungsbereich:
Staub Ausfegen/Entsorgung/Müllsortierung
Ausstattung Masken:
Siegelpunkte
Filterschutzklasse:
FFP 1
Material Nasenbügel:
Aluminium (Al)
Material Bebänderung:
Polyisopren
Material Maskenkörper:
Vlies
Material Nasenpolsterung:
Polyurethan (PUR)
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
zusätzliche Kennzeichnung:
nicht wiederverwendbar (NR)
Bezeichnung Material Filter:
3M™ Advanced Electret
Bezeichnung Material Ventil:
3M™ Cool Flow™
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
10
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,46*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,62*
2 Tage
9050
10
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,72*
22 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,79*
Lager 223
1130
10
€ 8,50*
ab € 2,02*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7100258911
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.