Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370660 Herst.-Nr.: 7000088724 EAN/GTIN: 04046719487370 |
| |
|
| | |
| flaches 3-teiliges Design · faltbar · mit Ausatmungsventil · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes zugelassen · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 / V NR DWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: bis zum 4-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Ausführung: | mit Ausatemventil, faltbar | Schutzstufe: | FFP1 / V NR D | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Gummiband, Gummiring, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemmaske, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,96* | € 1,47* | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,10* | € 1,63* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,17* | € 1,73* | | | | | 22 Tage | | | 120 | | Frei Haus | ab € 1,49* | € 1,80* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,27* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|