Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Elektrikerhelm 6 1000Volt signalweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Elektrikerhelm 6 1000Volt signalweiss
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Elektrikerhelm 6 1000Volt signalweiss
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Elektrikerhelm 6 1000Volt signalweiss
Artikel-Nr.:
     223-6681327
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042673525
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

VOSS Elektrikerhelm 6 1000Volt signalweiss

Elektrikerhelm 6

Eigenschaften:
• Elektrische Isolierung (1000 V AC)
• Temperaturen bis –30 °C
• Einsatzdauer bis 5 Jahre
Ausführung:
• Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
• Ohne Lüftungsöffnungen
• Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
• Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband
• Stark abgewinkeltes Nackenband
Anwendungsbereiche: Bereiche in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird
Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht: ca. 255 g
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 50365
Basis:
Elektrikerhelm
Farbe:
weiß
Branche:
Elektroindustrie
Farbton:
signalweiß
Gewicht:
255 g
RAL-Nr.:
RAL 9003
Helmform:
mit Regenrinne
Material:
Polyethylen (PE)
Kinnriemen:
Nein
Gefährdung:
Wechselspannung
Gehörschutz:
optional
Schweißband:
Ja
Verschlussart:
Steckverschluss
Gebrauchsdauer:
5 a
Gesichtsschutz:
optional
Lampenhalterung:
Nein
Innenausstattung:
Gurtband
kältegeprüft bis:
-20 °C
Belüftungsöffnung:
Nein
Chemikalienbeständig:
Nein
Augenschutz integriert:
Nein
RWE-Eurotest (10kA/1s):
Nein
Größeneinstellung bis:
64 cm
Größeneinstellung von:
51 cm
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
störlichtbogengeprüft:
Nein
Befestigung Gehörschutz:
Steckslot 30 mm
Passgenauigkeit geprüft:
Nein
elektrische Isolierung bis:
1000 V
Befestigung für Kinnriemen:
Ja
Befestigung Innenausstattung:
6-Punkt
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Nackenschutz:
Nein
Befestigung für Schweißband:
Ja
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
LD Kennzeichnung (seitliche Verformung):
Nein
MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall):
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 8,58*
2 Tage
110
10
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 10,22*
2 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 11,34*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,03*
€ 11,47*
Lager 223
110
1
€ 8,50*
ab € 10,34*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.