Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELUTEX Winterhandschuh Thinsulate


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Winterhandschuh Thinsulate
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Winterhandschuh Thinsulate
Artikel-Nr.:
     223-6681246
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973022115
Suchbegriffe:
Fleece-Handschuhe
Fleecehandschuh
Fleecehandschuhe
Isolierhandschuh

ELUTEX Winterhandschuh Thinsulate

Fleece-Handschuh

Ausführung:
• Gummizug am Handgelenk
• Bequem geschnittener Fingerhandschuh
Material:
• Obermaterial: 100 % Polyester
• Fleece, mit 3MTM ThinsulateTM Insulation-Fütterung
• Futter: 100 % Polyester
• Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 511
Branche:
universelle Branche
Größe:
M
Gummizug:
am Handgelenk
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
ohne
Gefährdung:
Umgebungskälte
Stulpenform:
kurz
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
ohne
Größenspiegel:
L-XL
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Material Handschuh:
Polyester (PES)
Farbe Material Handschuh:
grau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
189
20
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,26*
2 Tage
189
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 6,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 6,27*
5 Tage
189
1
€ 4,30*
ab € 4,46*
€ 6,69*
Lager 223
189
1
€ 8,50*
ab € 5,20*
€ 7,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.