| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681090 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260042671293 |
| |
|
| | |
| VOSS Helm Inap-Defender 4 Pinlockverschluss karminrot Schutzhelm INAP-Defender-4 Eigenschaften: • Mit Schweißband • Temperaturen bis –30 °C Ausführung: • Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4 • Im Nacken heruntergezogener Helmschale • Aussparungen im Ohrbereich • Regenrinne • Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer • Mit Pinlock-Verschluss Zulassung/Norm: Nach EN 397 Material: Polyethylen (PE) Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen Gewicht: ca. 255 g Hinweis: VOSS-Lock Drehverschluss bei Ihrem Fachberater erhältlich Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 397 + A1 | Basis: | Schutzhelm | Farbe: | rot | Branche: | Baugewerbe | Farbton: | karminrot | Gewicht: | 340 g | RAL-Nr.: | RAL 3002 | Helmform: | mit Regenrinne | Material: | Polyethylen (PE) | Kinnriemen: | Nein | Gefährdung: | Anstoßen an Gegenstände | Gehörschutz: | optional | Schweißband: | Ja | Verschlussart: | Steckverschluss | Gebrauchsdauer: | 5 a | Lampenhalterung: | Nein | Innenausstattung: | Gurtband | kältegeprüft bis: | -30 °C | Belüftungsöffnung: | Ja | Chemikalienbeständig: | Nein | Augenschutz integriert: | Nein | Tragehöhenverstellung: | Nein | Größeneinstellung bis: | 64 cm | Größeneinstellung von: | 51 cm | Kopfversehrten geeignet: | Nein | Stoßdämpfung geprüft: | Nein | Befestigung Gehörschutz: | Steckslot 30 mm | Passgenauigkeit geprüft: | Nein | Befestigung für Kinnriemen: | Ja | Befestigung Innenausstattung: | 4-Punkt | Flammbeständigkeit geprüft: | Nein | Befestigung für Nackenschutz: | Nein | Befestigung für Schweißband: | Ja | Durchdringfestigkeit geprüft: | Nein | LD Kennzeichnung (seitliche Verformung): | Nein | MM-Kennzeichnung (geschmolzenes Metall): | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,39* | € 6,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,55* | € 8,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,84* | € 8,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,32* | € 8,87* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,13* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|