Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681049 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197301318 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Gummistiefel Protomaster, gelb Gr. 40, EN ISO 20345 S5 SRA Sicherheitsstiefel Protomastor, S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Material: PVC Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Form: | D | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Gummistiefel | Branche: | Landwirtschaft | Kategorie: | S5 | Gefährdung: | Durchstiche | Besonderheit: | antistatisch | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | gelb | Nebenfarbe: | schwarz | Material Kappe: | Stahl | Schuhgröße: | 40 | Größenspiegel: | 39-48 | Material Schaft: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Laufsohle: | Polyvinylchlorid (PVC) | Sicherheitsklasse: | S5 | Vorschriften und Gesetze: | REACH Europäische Chemikalienverordnung | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 größe 40, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gelb |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,36* | € 15,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,06* | € 18,19* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 14,13* | € 18,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,19* | € 18,32* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,37* | € 22,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|