Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND Arbeitsschürze Baumwolle 80x100cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Arbeitsschürze Baumwolle 80x100cm blau
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Arbeitsschürze Baumwolle 80x100cm blau
Artikel-Nr.:
     223-6681006
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888005820
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze

CRAFTLAND Arbeitsschürze Baumwolle 80x100cm blau

Arbeitsschürze

Ausführung:
• Mit Brusttasche
• Maße: 100 cm (L) x 80 cm (B)
Material: 100 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Basis:
Schürze
Breite:
800 mm
Länge:
1000 mm
Branche:
universelle Branche
Farbe:
blau
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Brusttasche
80 x 100 cm:
80 x 100 cm
Ausstattung:
Nackenband
Gefährdung:
Verschmutzung
Schürzenart:
Latzschürze
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Bindeband
100 % Baumwolle:
100 % Baumwolle
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
315
20
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,85*
2 Tage
111
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 5,17*
7 Tage
85
1
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,21*
2 Tage
315
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,41*
Lager 223
313
1
€ 8,50*
ab € 5,47*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.