Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschürze, BW, 80x100 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschürze, BW, 80x100 cm, blau
Arbeitsschürze, BW, 80x100 cm, blau
Artikel-Nr.:
     4012-616704
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2840
EAN/GTIN:
     4025888005820
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Arbeitsschürze

Ausführung:
•Mit Brusttasche
Material: 100 % Baumwolle
Größe: 100 cm (L) x 80 cm (B)

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herstellerartikelnummer:
2840
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Craftland
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
362
20
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,59*
3 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 3,20*
€ 4,94*
6 Tage
85
1
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,17*
Lager 4012
362
1
€ 4,90*
ab € 3,64*
€ 5,39*
1
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.