Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Gehörschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Gehörschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Gehörschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Gehörschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Gehörschutz
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Gehörschutz
Artikel-Nr.:
     223-6680212
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589369567
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie 200mm Gehörschutz

Gebotsschild, Gehörschutz benutzen

• ASR A1.3 M003
• DIN EN ISO 7010 M003
Weitere Informationen:
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Durchmesser:
200 mm
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
DIN EN ISO 7010 M003
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Rettungsschilder:
0
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 4,09*
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 4,09*
2 Tage
125
20
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,93*
9 Tage
108
1
€ 4,30*
ab € 3,14*
€ 5,33*
Lager 223
125
1
€ 8,50*
ab € 4,64*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7050
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
30.A7052
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
31.A7050
ab € 31,89*
Ähnlich
Wolk
11.A7055
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7060
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.A7065
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
11.A7070
ab € 10,11*
Ähnlich
Wolk
21.A7055
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7065
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.