| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6679060 Herst.-Nr.: 1953.192 EAN/GTIN: 4013236094725 |
| |
|
| | |
| TATONKA Rucksack- und Reisetasche BARREL, blue Gr. L - 85 Liter, 69 x 42 x 42 cm Typ: Reisetasche • Abmessungen (BxHxT): 69x42x42cm • Gewicht: 1.85kg • Volumen: 85l • Farbe: blau • Kategorie: Weichgepäck • Außenmaterial: Polyester (Tarpaulin 1000) • Innenmaterial: Polyester (Tarpaulin 1000) • Verschlusssystem: Reißverschluss • Rollen: ohne • Schloss: ohne • Griffe: Oberhandgriff, Seitengriff • Notebookfach: ohne • Besonderheiten: Adressschild, Rucksackgurte, wasserdicht |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Reisetasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, trolley blau, rollenkoffer, tatonka rucksack |
| | |
| |