| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6675166 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197026969 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Sicherheitsschaftstiefel PUROFORT+ Gr.45 EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC gelb Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC, gelb Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC Ausführung: • Thermische Isolierung bis –20 °C • Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen • Großzügige, breite Kappe • Langlebig Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze Material: Dunlop® Purofort®, Innenfutter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: gelb, Futter schwarz Weitere Informationen: | | Form: | D | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Gummistiefel | Branche: | Baugewerbe | Kategorie: | S5 | Ausstattung: | Knöchelschutz | Gefährdung: | Chemikalien | Besonderheit: | antistatisch | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | gelb | Nebenfarbe: | schwarz | Material Kappe: | Stahl | Schuhgröße: | 45 | Größenspiegel: | 39-47 | Material Schaft: | Polyurethan (PUR) | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Sicherheitsklasse: | S5 | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Vorschriften und Gesetze: | REACH Europäische Chemikalienverordnung | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | CI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel gelb s5 größe 45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,40* | € 64,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,73* | € 65,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,92* | € 67,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,23* | € 72,37* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 70,83* | € 82,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|