Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitswinterstiefel Anatomic Bau 822XP S3 Gr. 41 - Weite 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitswinterstiefel Anatomic Bau 822XP S3 Gr. 41 - Weite 10 ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.41
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitswinterstiefel Anatomic Bau 822XP S3 Gr. 41 - Weite 10 ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.41
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitswinterstiefel Anatomic Bau 822XP S3 Gr. 41 - Weite 10 ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.41
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitswinterstiefel Anatomic Bau 822XP S3 Gr. 41 - Weite 10 ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.41
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitswinterstiefel Anatomic Bau 822XP S3 Gr. 41 - Weite 10 ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.41
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitswinterstiefel Anatomic Bau 822XP S3 Gr. 41 - Weite 10 ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.41
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitswinterstiefel Anatomic Bau 822XP S3 Gr. 41 - Weite 10 ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.41
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitswinterstiefel Anatomic Bau 822XP S3 Gr. 41 - Weite 10 ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo - S3 - W10 - Gr.41
Artikel-Nr.:
     223-6673002
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     70400S341
EAN/GTIN:
     4043692076379
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ATLAS Sicherheitswinterstiefel Anatomic Bau 822XP S3 Gr. 41 - Weite 10

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester
Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,
hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.
Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten
Arbeitstag über besonderen Herausforderungen
standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige
Rindleder zeichnet sich besonders
durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet
ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Die Überkappe
bietet besonderen Schutz gegen Abrieb
im Bereich der Schuhspitze, schützt das
Oberleder in diesem Bereich gegen
vorzeitigen Verschleiß und erhöht die
Lebensdauer des Sicherheitsschuhs spürbar.

Besonders bei kalten Arbeitstagen bieten die ATLAS Modelle mit Webpelzfütterung warme Füße. Die Webpelzfütterung ist angenehm, weich und bietet einen hohen Tragekomfort auch bei widrigen Wetterbedingungen.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

FUNKTION UND PERFORMANCE AN DER FRISCHEN LUFT
Nasse und unebene Böden, unterschiedlichste Geländeprofile und widrige Witterungsbedingungen. Gerade in den Outdoor-Arbeitswelten, kommt es auf die richtige Laufsohle an. Mit der Outdoor-Laufsohlentechnologie von ATLAS® sind Sie bestens ausgestattet.
Die einzelnen Profilblöcke bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Kontakt zum Boden und garantieren maximale Bodenhaftung. Das Grobstollenprofil mit einer Tiefe von 4,5mm mindert das Risiko erheblich, auf nassen oder rutschigen Untergründen auszurutschen.
Mit dieser Sohle sind Sie für Einsätze im Außenbereich - von der Baustelle bis zur Grünfläche - optimal ausgestattet.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Artikelname:
ANATOMIC BAU 822 XP CI Thermo
Artikelbezeichnung:
Stiefel
Artikelgruppe:
snow & rain
Herstellernummer:
70400 S3 41
Größe:
41 - Weite 10
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Futtermaterial:
Webpelzfütterung
Laufsohle:
ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Spitzenschutz:
Überkappe
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit-System:
nein
DGUV 112-191:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 62,49*
€ 78,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,41*
€ 79,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 79,50*
€ 4,90*
ab € 65,41*
€ 81,98*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 86,49*
€ 102,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,93*
€ 122,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,00*
€ 121,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,39*
€ 113,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,55*
€ 111,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,49*
€ 102,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,37*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.