Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6671846 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719834051 |
| |
|
| | |
| 3M Tuffmaster Sichtscheiben WP96 Polycarbonat klar 3M™ Sichtscheiben WP96 und WP98 Schutzvisier WP 96 Ausführung: • 1,5 mm stark • klar • Hohe mechanische Festigkeit Anwendungsbereiche: optimaler Gesichtsschutz bei mechanischen Arbeiten Material: Polycarbonatvisier Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166:2001 | Basis: | Sichtscheibe | Höhe Scheibe: | 370 mm | Breite Scheibe: | 230 mm | Scheibentönung: | klar | Stärke Scheibe: | 2 mm | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Kennzeichnung Scheibe: | 2C-1,2 3M 1 B 9 | Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper): | -B (Stoß mit mittlerer Energie) | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) | Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | B (Stoß mit mittlerer Energie) | Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper): | 9 (Schmelzmetalle und heiße Festkörper) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,45* | € 10,94* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,65* | € 11,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,72* | € 11,41* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 8,50* | € 11,51* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,04* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|