Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Rindspaltlederhandschuh Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rindspaltlederhandschuh Gr.10
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rindspaltlederhandschuh Gr.10
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rindspaltlederhandschuh Gr.10
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rindspaltlederhandschuh Gr.10
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rindspaltlederhandschuh Gr.10
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rindspaltlederhandschuh Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-6637328
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784235242
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe

FORMAT Rindspaltlederhandschuh Gr.10

FORMAT Rindspaltlederhandschuh

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Gefüttert
• Stabile, gummierte Stulpe mit Pulsschutz
Anwendungsbereiche: Montagearbeiten
Material: Handfläche, Daumen, Zeigefinger, Pulsschutz und Knöchelschutz aus Rindspaltleder; Rücken und Stulpe aus Drell; Innenfutter aus Baumwolle
Stärke: ca. 1,1 mm
Farbe: grün-grau
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Lederhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gummiert
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
9, 10, 12
Materialstärke:
1.3 mm
Innenverarbeitung:
gefüttert
Material Handschuh:
Rindspaltleder
Besonderheit Material:
abriebfest
Farbe Material Handschuh:
grün
zusätzliche Schutzfunktion:
Pulsschutz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4143
Nebenfarbe Material Handschuh:
grau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4164
12
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,96*
5 Tage
1824
12
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 2,15*
Lager 223
4164
12
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,28*
1 Tag
4164
12
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,43*
3 Tage
2008
1
€ 4,79*
ab € 1,48*
€ 2,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.