Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Warnjacke Comfort orange/marine Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Warnjacke Comfort orange/marine Gr.M
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Warnjacke Comfort orange/marine Gr.M
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Warnjacke Comfort orange/marine Gr.M
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Warnjacke Comfort orange/marine Gr.M
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Warnjacke Comfort orange/marine Gr.M
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Warnjacke Comfort orange/marine Gr.M
Artikel-Nr.:
     223-6637146
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784501712
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

FORMAT Warnjacke Comfort orange/marine Gr.M

FORMAT Warnschutzjacke Atlin

Eigenschaften:
• Atmungsaktiv
• Wasserdicht
• Winddicht
Ausführung:
• Herausnehmbares Webpelzfutter
• Abnehmbare Ärmel
• Kapuze im Kragen
• Zwei Brust- und Seitentaschen
• Aufgesetzte Handytasche
• Schulterreflexstreifen
Material: 100 % Polyester Oxford, PU-beschichtet
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2); EN 343 Klasse 3/3
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 471 Klasse 3/2
Basis:
Warnjacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
M
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Oxford
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
orange
Nebenfarbe:
blau
Taschenart:
Brusttasche mit Patte (beidseitig)
Ausstattung:
herausnehmbares Futter
Gefährdung:
Dunkelheit
Nebenfarbton:
marine
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss mit Patte und Klettverschluss
Größenspiegel:
S-4XL
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Eigenname Material:
3M Scotchlite
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Gewebeart Innenmaterial:
Webpelzfutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,95*
€ 41,28*
2 Tage
161
€ 6,90*
ab € 30,95*
€ 41,31*
6 Tage
161
€ 4,30*
ab € 32,09*
€ 43,90*
2 Tage
161
Frei Haus
ab € 29,39*
€ 44,08*
Lager 223
161
€ 8,50*
ab € 48,23*
€ 62,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.