Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Vollsichtbrille klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vollsichtbrille klar
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vollsichtbrille klar
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vollsichtbrille klar
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vollsichtbrille klar
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vollsichtbrille klar
Artikel-Nr.:
     223-6637107
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784235198
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

FORMAT Vollsichtbrille klar

FORMAT Vollsichtbrille

Eigenschaften:
• Optische Klasse 1
• Beschusstest B (120 m/s)
• Seitliche und indirekte Belüftung
• Hohe Dichtigkeit
• Elastisches, verstellbares Kopfband
• Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung
• Passt über Korrektionsbrillen
Zulassung/Norm: EN 166
Gewicht: 142 g
Material: Polycarbonatscheiben
Scheibenfarbe: klar
Farbe Kopfband: blau
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Vollsichtbrille
Branche:
Feinmechanische Industrie
Belüftung:
indirekt
Gefährdung:
mechanisch
Art Befestigung:
Kopfband
Scheibentönung:
klar
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
blau
Farbton Befestigung:
ozeanblau
Farbe Brillenkörper:
farblos
Eignung als Überbrille:
Ja
einstellbare Befestigung:
Ja
Oberflächenvergütung Scheibe:
antibeschlag
Farbbesonderheit Brillenkörper:
transparent
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe):
1 (hohe Anforderungen)
Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe):
F (Stoß mit niedriger Energie)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
177
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 7,43*
Lager 223
204
€ 8,50*
ab € 4,80*
€ 7,61*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.