| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1810082400 Herst.-Nr.: 4317784235198 EAN/GTIN: 4317784235198 |
| | |
|
| | |
| FORMAT Vollsichtbrille Ausführung: • Optische Klasse 1 • Seitliche und indirekte Belüftung • Hohe Dichtigkeit • Elastisches, verstellbares Kopfband • Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung • Passt über Korrektionsbrillen • Beschusstest F (45 m/s) Material: Scheibe aus Polycarbonat Norm: EN 166 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, format vollsichtbrille din en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 10082400, Brillen, Brille |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,58* | € 7,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 4,80* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|