Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELUTEX Mütze Thinsulate schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Mütze Thinsulate schwarz
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Mütze Thinsulate schwarz
Artikeldetailsicht ELUTEX ELUTEX Mütze Thinsulate schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6633000
Hersteller:
     Elutex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973022665
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

ELUTEX Mütze Thinsulate schwarz

Acryl-Mütze, ThinsulateTM

Ausführung:
• Optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsualte™ Insulation
• Wärmende Strickmütze mit Krempe
• Hoher Tragekomfort
• Gestrickte Mütze in klassisch bewährter Form
Material:
• 100 % Polyacryl
• Futter Original ThinsulateTM
• Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyacryl (PAN)
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Gefährdung:
Kälte
Geschlecht:
Unisex
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Kleidungsgröße:
Einheitsgröße
Eigenname Innenmaterial:
Thinsulate™
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Weitere Suchbegriffe: rollmütze schwarz, rollmütze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
298
1
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 3,14*
1 Tag
298
20
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,79*
1 Tag
298
1
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 4,35*
6 Tage
317
1
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,48*
Lager 223
298
1
€ 8,50*
ab € 3,49*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.