Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Anstosskappe EN 812 kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe EN 812 kobaltblau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe EN 812 kobaltblau
Artikeldetailsicht VOSS VOSS Anstosskappe EN 812 kobaltblau
Artikel-Nr.:
     223-6630869
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042671712
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

VOSS Anstosskappe EN 812 kobaltblau

Anstoßkappe classic

Eigenschaften:
• Klassisches Basecap-Design
• Der Kopfform angepasste Schale
Ausführung:
• Schirmlänge ca. 75 mm
• Vergitterte Lüftungsöffnungen
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Bereichen, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: ca. 165 g
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 812
Basis:
Anstoßkappe
Farbe:
blau
Branche:
Automobilindustrie
Farbton:
kobaltblau
Gewicht:
160 g
Größe:
Einheitsgröße
RAL-Nr.:
RAL 5013
Material:
65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES)
Gefährdung:
Anstoßen an Gegenstände
Schweißband:
Nein
Länge Schirm:
75 mm
Verschlussart:
Schiebeverschluss
Material Schale:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Belüftungsöffnung:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
Größeneinstellung bis:
61 cm
Größeneinstellung von:
56 cm
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Befestigung für Nackenschutz:
Nein
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 10,58*
1 Tag
107
10
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 12,94*
1
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 14,24*
1 Tag
107
1
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 14,36*
Lager 223
107
1
€ 8,50*
ab € 12,09*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 41,19*
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,18*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,81*
Ähnlich
Voss-Helme
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.