Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER PVC Gewebeschlauchleitung mit Kupplung 6 x 3 mm x 20 m Kupplung/Stecker NW7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER PVC Gewebeschlauchleitung mit Kupplung 6 x 3 mm x 20 m Kupplung/Stecker NW7,2
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER PVC Gewebeschlauchleitung mit Kupplung 6 x 3 mm x 20 m Kupplung/Stecker NW7,2
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER PVC Gewebeschlauchleitung mit Kupplung 6 x 3 mm x 20 m Kupplung/Stecker NW7,2
Artikel-Nr.:
     223-6433796
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DSK6-20
EAN/GTIN:
     4047322401838
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch

RIEGLER PVC Gewebeschlauchleitung mit Kupplung 6 x 3 mm x 20 m Kupplung/Stecker NW7,2

PVC-Gewebeschlauch-Set, Schnellverschlusskupplung, Betriebstemp. max. 60 °C, Schlauch-ø 12x6, PN bei 23 °C max. 15 bar, Länge 20 m


Flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbeständig. Konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2.



Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.


Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Betriebsdruck max. bei 23 °C:
15bar
Schlauch-Ø innen:
6mm
Schlauch-Ø außen:
12mm
Schlauchlänge:
20m
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,91*
€ 27,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 27,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,36*
€ 27,80*
6 Tage
31
€ 4,30*
ab € 21,37*
€ 28,35*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 27,28*
€ 35,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,78*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,24*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.51
ab € 0,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.