Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER PVC Gewebeschlauchleitung mit Kupplung 13 x 3,5 mm x 10 m Kupplung/Stecker NW7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER PVC Gewebeschlauchleitung mit Kupplung 13 x 3,5 mm x 10 m Kupplung/Stecker NW7,2
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER PVC Gewebeschlauchleitung mit Kupplung 13 x 3,5 mm x 10 m Kupplung/Stecker NW7,2
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER PVC Gewebeschlauchleitung mit Kupplung 13 x 3,5 mm x 10 m Kupplung/Stecker NW7,2
Artikel-Nr.:
     223-6433792
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DSK13-10
EAN/GTIN:
     4047322401920
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch

RIEGLER PVC Gewebeschlauchleitung mit Kupplung 13 x 3,5 mm x 10 m Kupplung/Stecker NW7,2

PVC-Gewebeschlauch-Set, Schnellverschlusskupplung, Betriebstemp. max. 60 °C, Schlauch-ø 19x13, PN bei 23°C max. 15 bar, Länge 10 m

Flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbeständig. Konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2.



Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.


Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
60°C
Betriebsdruck max. bei 23 °C:
15bar
Schlauch-Ø innen:
13mm
Schlauch-Ø außen:
19mm
Schlauchlänge:
10m
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,14*
€ 26,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 26,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,59*
€ 26,91*
6 Tage
39
€ 4,30*
ab € 20,63*
€ 27,46*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 38,47*
€ 49,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,78*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,24*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.51
ab € 0,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.