| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6015968 Herst.-Nr.: 000974838-0000 EAN/GTIN: 4012802820119 |
| |
|
| | |
| INA Flanschlagereinheit PCSLT20-XL Flanschlagereinheit, PCSLT20, INA Gehäuseeinheiten PCSLT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung Abmessungen:d: 20 mm H: 90,5 mm U: 26,1 mm INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten in vielen verschiedenen Ausführungen. Die Einheiten sind montagefertig und bestehen aus INA-Grauguss- oder INA-Stahlblechgehäusen, in die INA-Spannlager integriert sind. Um die Funktion und Sicherheit bei allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten, sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Durch die sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings und die hohlkugelige Gehäusebohrung kompensieren Gehäuseeinheiten statische Fluchtungsfehler der Welle. Der Einsatz der Einheiten erfolgt überwiegend als Festlager, bei niedrigen Belastungen und Drehzahlen sind sie aber auch als Loslager geeignet. Die Gehäuse werden mit der Anschlusskonstruktion verschraubt. Für die Anschraubflächen genügen entfeinerte Toleranzen. Stahlblechgehäuse sind zweiteilig, aus Tiefziehblech und gepresst. Die Einheiten gibt es als Steh- und Flanschlagereinheiten. Einheiten mit Blechgehäuse sind für mittlere Belastungen und gewichtsreduzierte Konstruktionen geeignet. Mögliche Bezeichnungen: PCSLT 20, PCSLT.20, PCSLT20, PCSLT-20, PCSLT 100 mm, PCSLT100mm Weitere Informationen: | | Lagerluftgruppe: | CN (Normal) | Abdichtung: | ohne | Innendurchmesser: | 20 mm | Gewicht: | 0,2 kg | Material: | Stahlblech, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -20 bis +120 Grad | Form: | oval | Lochanzahl: | 2 | Befestigung: | Exzenterspannring | Ausführung: | Standardausführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, spannlager id20mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,03* | € 17,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,84* | € 19,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,22* | € 21,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,23* | € 21,31* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,57* | € 23,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|