| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6012998 Herst.-Nr.: 000831379-0000 EAN/GTIN: 4012802791815 |
| |
|
| | |
| INA Flanschlagereinheit GLCTE35-XL Flanschlagereinheit, GLCTE35, INA Gehäuseeinheiten GLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung Abmessungen:d: 35 mm H: 126 mm U: 41,8 mm Die Gussgehäuse sind einteilig und hoch belastbar. Zum Nachschmieren der Spannlager hat die Gehäusebohrung eine Schmiernut und das Gehäuse eine Schmierbohrung für handelsübliche Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Bei der Lieferung verschließt ein Kunststoffstopfen die Bohrung im Gehäuse. Mögliche Bezeichnungen: GLCTE 35, GLCTE.35, GLCTE35, GLCTE-35, GLCTE 175 mm, GLCTE175mm Weitere Informationen: | | Lagerluftgruppe: | CN (Normal) | Abdichtung: | ohne | Innendurchmesser: | 35 mm | Gewicht: | 1,02 kg | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -20 bis +120 Grad | Ausführung: | Standardausführung | Form: | oval | Lochanzahl: | 2 | Befestigung: | Exzenterspannring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,97* | € 32,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,39* | € 32,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,68* | € 36,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,08* | € 36,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,33* | € 38,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|