Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETOPLAN Organisationsmagnet 30x8mm weiß Ean 4013695010984 Ve=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MAGNETOPLAN MAGNETOPLAN Organisationsmagnet 30x8mm weiß Ean 4013695010984 Ve=10
Artikeldetailsicht MAGNETOPLAN MAGNETOPLAN Organisationsmagnet 30x8mm weiß Ean 4013695010984 Ve=10
Artikeldetailsicht MAGNETOPLAN MAGNETOPLAN Organisationsmagnet 30x8mm weiß Ean 4013695010984 Ve=10
Artikel-Nr.:
     223-5898220
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013695010984
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk

MAGNETOPLAN Organisationsmagnet 30x8mm weiß Ean 4013695010984 Ve=10

Organisationsmagnet Discofix Standard, 700 g Haftkraft

• Komplett mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, hohe Haftkraft
• Lässt sich leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen
• Spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern
• Kunststoffkappen bleiben mit dem Magneten fest verbunden
• Pack à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Haltekraft:
0,7 kg
Höhe:
8 mm
Ø:
30 mm
Herstellerartikelnummer:
1664200
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1720
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2706*
€ 0,3511*
3 Tage
1275
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,40*
1 Tag
1720
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,42*
5 Tage
1720
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,42*
Lager 223
69
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,87*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,28*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,63*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,23*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,54*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 479,66*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.194,98*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 588,38*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,91*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,77*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,66*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,73*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,52*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 165,27*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.