Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5863252 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7322540472127 |
| |
|
| | |
| TORK Toilettenpapier Großrolle 360 M, Hweiß (VE=6Rollen) Toilettenpapier Großrolle, 2-lagig Eigenschaften: • 1 Jumborolle = ca. 13 Kleinrollen • Keine Zweckentfremdung • Hohe Kapazität Einsatzbereiche: • Für stark frequentierte Räume Weitere Informationen: | | Rollenlänge: | 360 m | Papierqualität: | Recycling | Rollen-Innendurchmesser: | 60 mm | Rollen-Außendurchmesser: | 265 mm | Anzahl Papierlagen: | 2 St. | Ausführung Großrolle: | 2-lagiges Tissue-Markenpapier, weich und weiß, 100 % Gewebepapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter weiß, klopapierhalter, essity toilettenpapier |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 17,56* | € 21,58* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 35,70* | € 44,75* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 35,86* | € 44,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 37,90* | € 47,48* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 53,01* | € 65,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|