| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5863244 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000735700714 |
| |
|
| | |
| WEPA Falthandtuchspender Metall weiss H55 X B26,5 X T13 Cm WEPA Handtuchspender, Metall • Metall-Ausführung • Verschließbar Weitere Informationen: | | Modell: | Handtuchspender | Farbe: | weiß | Höhe: | 550 mm | Breite: | 265 mm | Tiefe: | 130 mm | Herstellerartikelnummer: | 330070 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 52,00* | € 65,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,18* | € 75,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,09* | € 88,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 71,64* | € 89,43* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 92,42* | € 112,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|