| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-287647 Herst.-Nr.: 330070 EAN/GTIN: 4000735700714 |
| |
|
| | |
| WEPA Handtuchspender Metallausführung, verschließbar
Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Modell: | Handtuchspender | Farbe: | weiß | Höhe: | 550 mm | Breite: | 265 mm | Tiefe: | 130 mm | Herstellerartikelnummer: | 330070 | Herstellername: | Kurt Müller GmbH | Markenname: | WEPA | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 52,00* | € 65,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,18* | € 75,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,09* | € 88,76* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,64* | € 89,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 70,66* | € 92,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|