Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Schubladenmagazin Typ 1240-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Schubladenmagazin Typ 1240-123
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Schubladenmagazin Typ 1240-123
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Schubladenmagazin Typ 1240-123
Artikel-Nr.:
     223-5862189
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5733439137430
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

RAACO Schubladenmagazin Typ 1240-123

Schubladenmagazin 150, Typ 1240-123

• Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, pulverbeschichtetem Stahl
• Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
• Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
• Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
• Schublade mit Stopprand gegen Herausfallen
• Laden durch Trennwände mehrfach unterteilbar

Lieferung: Schubladenmagazin 150, Typ 1240-123, 40 Schubladen (36-mal Typ 150-01, 3-mal Typ 150-02, 1-mal Typ 150-03).
Weitere Informationen:
Höhe:
555 mm
Tiefe:
150 mm
Breite:
307 mm
Infotext:
Schubladen-Abmessungen: 41 x 67 x 153 mm, 64 x 91 x 153 mm, 64 x 279 x 153 mm
Farbe Gehäuse:
dunkelblau
Material Schublade:
Polypropylen
Material Rahmen/Gehäuse:
Stahlblech
Anzahl Schubladen x Modell:
36 x Typ 150-01, 3 x Typ 150-02, 1 x Typ 150-03
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,39*
€ 57,81*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 51,55*
€ 62,16*
4 Tage
20
€ 5,99*
ab € 55,48*
€ 66,11*
€ 4,00*
ab € 53,91*
€ 66,11*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 78,16*
€ 90,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,69*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,79*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,82*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,89*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,92*
Zubehör
Raaco
111386
ab € 5,62*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
104715
ab € 1,92*
Zubehör
Raaco
104708
ab € 5,87*
Zubehör
Raaco
101998+102032
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.