Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzhandschuhe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzhandschuhe -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzhandschuhe -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzhandschuhe -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzhandschuhe -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzhandschuhe -
Artikel-Nr.:
     223-5860250
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589022462
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzhandschuhe -

Gebotsschild, Handschutz benutzen

• ASR A1.3 M009
• DIN EN ISO 7010 M009
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3017-1 Schlauchschellen mit Schneckentrieb Form A
Basis:
Schlauchschelle
Branche:
Abfallwirtschaftsindustrie
Gewicht:
30.6 g
Bandbreite:
12 mm
Bandstärke:
1 mm
Material Band:
Edelstahl
Einsatzbereich:
Armatureneinbindung
Materialnummer:
Edelstahl 1.4301
Material Gehäuse:
Edelstahl
Material Schraube:
Edelstahl
Schraubenkopfform:
geschlitzte Sechskantschraube
Schellenausführung:
Bandinnenseite geprägt
Spannbereich Maximum:
50 mm
Spannbereich Minimum:
32 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Typ W4 im Salzsprühtest 240 Stunden
Materialqualität Schelle:
W4 Alle Bestandteile aus Chromnickelstahl 1.4301 (V2A)
Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühtest:
Typ W4 im Salzsprühtest 240 Stunden
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,01*
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 4,08*
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 4,08*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,56*
Lager 223
19
1
€ 8,50*
ab € 3,62*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 23,99*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,41*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0496
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,19*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
21.0495
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.