Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzschuhe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzschuhe -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzschuhe -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzschuhe -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzschuhe -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzschuhe -
Artikel-Nr.:
     223-5860247
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589022424
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Schutzschuhe -

Gebotsschild, Fußschutz benutzen

• ASR A1.3 M008
• DIN EN ISO 7010 M008
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Durchmesser:
200 mm
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 M008
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Rettungsschilder:
0
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,25*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,54*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,54*
9 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 3,14*
€ 4,99*
Lager 223
63
1
€ 8,50*
ab € 4,01*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0849
ab € 5,59*
Ähnlich
Wolk
11.0488
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
11.0489
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
11.0490
ab € 7,07*
Ähnlich
Wolk
11.0491
ab € 11,47*
Ähnlich
Wolk
21.0488
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0490
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.