Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Atemschutz D200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Atemschutz D200mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Atemschutz D200mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Atemschutz D200mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Atemschutz D200mm
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Atemschutz D200mm
Artikel-Nr.:
     223-5850655
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589369703
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske

SAFETYMARKING Gebotsschild Fol Atemschutz D200mm

Gebotsschild, Atemschutz benutzen

• ASR A1.3 M017
• DIN EN ISO 7010 M017
Weitere Informationen:
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Durchmesser:
200 mm
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 M017
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Rettungsschilder:
0
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,26*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,55*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,55*
9 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 3,14*
€ 5,00*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 4,01*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7202
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
11.A7205
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7210
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
11.A7215
ab € 7,09*
Ähnlich
Wolk
21.A7205
ab € 1,48*
Ähnlich
Wolk
21.A7215
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.