Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Fol Atemschutz D200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Fol Atemschutz D200mm
Gebotsschild Fol Atemschutz D200mm
Gebotsschild Fol Atemschutz D200mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589369703
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7210
EAN/GTIN:
     4044589369703
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
Gebotszeichen – Atemschutz benutzen

ASR A1.3 M004
BGV A8 M04
DIN 4844-2 D-M004


Qualitätsschlüssel: Folie = selbstklebende Folie
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Material:
Folie
Größe Ø:
200 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,26*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,55*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,55*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 3,14*
€ 5,00*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7202
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
11.A7205
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7210
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
11.A7215
ab € 7,09*
Ähnlich
Wolk
21.A7205
ab € 1,48*
Ähnlich
Wolk
21.A7215
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.