| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727107 Herst.-Nr.: 534-07-063-116 EAN/GTIN: 4332163795322 |
| |
|
| | |
| PREMIO Eckmesserkopf 90 Grad mit IK D 63mm Z 7 für SOMT09 Eckmesserkopf, 90° Ausführung: Eckmesserkopf 90°, vibrationsarmer Lauf durch doppelt positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Eckfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit, für leichte bis mittlere Bearbeitung, bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten (durch höhere Zähnezahl). Beste Ergebnisse bei Einsatz in Edelstahl, gute Oberflächenqualität. Weitere Informationen: | | Ø D: | 63 mm | Z: | 7 mm | Ø d H7: | 22 mm | Ø d1: | 18 mm | L: | 40 mm | ap max.: | 8 mm | Wendeschneidplatte: | SOMT 09T3... | Herstellerartikelnummer: | 4332163795322 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,35* | € 227,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 187,13* | € 227,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,16* | € 230,24* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,10* | € 232,39* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 246,41* | € 291,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|