| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163795322 Herst.-Nr.: 534-07-063-116 EAN/GTIN: 4332163795322 |
| |
|
| | |
| Eckmesserkopf 90° mit Innenkühlung Ausführung: Eckmesserkopf 90°, vibrationsarmer Lauf durch doppelt positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Eckfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit, für leichte bis mittlere Bearbeitung, bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten (durch höhere Zähnezahl). Beste Ergebnisse bei Einsatz in Edelstahl, gute Oberflächenqualität. Weitere Informationen: | | Abmessungen L: | 40 mm | Wendeschneidplatte: | SOMT 09T3... | Ø D: | 63 mm | Anzahl Schneiden: | 7 | Schnitttiefe ap/max.: | 8 mm | IK: | ja | Abmessungen Ø d1: | 18 mm | Abmessungen Ø d H7: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SchaftFräser, mit, 90°, Innenkühlung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 187,31* | € 227,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,93* | € 231,53* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,64* | € 232,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 183,97* | € 232,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 192,33* | € 233,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|