Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Eckmesserkopf D63mm Z7 für SOMT 09T3. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Eckmesserkopf D63mm Z7 für SOMT 09T3. FORMAT
Aufsteck-Eckmesserkopf D63mm Z7 für SOMT 09T3. FORMAT
Aufsteck-Eckmesserkopf D63mm Z7 für SOMT 09T3. FORMAT
Aufsteck-Eckmesserkopf D63mm Z7 für SOMT 09T3. FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029990355
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163795322
EAN/GTIN:
     4332163795322
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckmesserkopf, 90° Ausführung: Eckmesserkopf 90°, vibrationsarmer Lauf durch doppelt positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Eckfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit, für leichte bis mittlere Bearbeitung, bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten (durch höhere Zähnezahl). Beste Ergebnisse bei Einsatz in Edelstahl, gute Oberflächenqualität.
Weitere Informationen:
Ø d1:
18 mm
L:
40 mm
Ø D:
63 mm
Z:
7 mm
Ø d H7:
22 mm
ap max.:
8 mm
Wendeschneidplatte:
SOMT 09T3...
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Wendeplattenfräser, Messerkopf, positiv, Eckmesserkopf., Aufsteckfräser, und, Schaft-, Eckfräser, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Wendeplattenträger, Gard, Innenkühlung, 90G, mit, 90°, Modularfräser, 3029990355, 29990355
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,31*
€ 227,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 190,93*
€ 231,53*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 187,64*
€ 232,55*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 183,97*
€ 232,65*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 192,33*
€ 233,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.