| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727105 Herst.-Nr.: 534-05-040-116 EAN/GTIN: 4332163795308 |
| |
|
| | |
| PREMIO Eckmesserkopf 90 Grad mit IK D 40mm Z 5 für SOMT09 Eckmesserkopf, 90° Ausführung: Eckmesserkopf 90°, vibrationsarmer Lauf durch doppelt positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Eckfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit, für leichte bis mittlere Bearbeitung, bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten (durch höhere Zähnezahl). Beste Ergebnisse bei Einsatz in Edelstahl, gute Oberflächenqualität. Weitere Informationen: | | Ø D: | 40 mm | Z: | 5 mm | Ø d H7: | 16 mm | Ø d1: | 14 mm | L: | 40 mm | ap max.: | 8 mm | Wendeschneidplatte: | SOMT 09T3... | Herstellerartikelnummer: | 4332163795308 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,52* | € 182,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,72* | € 182,88* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,94* | € 184,14* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,25* | € 186,36* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 196,68* | € 237,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|