Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckmesserkopf 90G. m.IK. D 40mm Z 5 f.SOMT09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckmesserkopf 90G. m.IK. D 40mm Z 5 f.SOMT09
Eckmesserkopf 90G. m.IK. D 40mm Z 5 f.SOMT09
Eckmesserkopf 90G. m.IK. D 40mm Z 5 f.SOMT09
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163795308
Hersteller:
     Premio tools
Herst.-Nr.:
     534-05-040-116
EAN/GTIN:
     4332163795308
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckmesserkopf 90° mit Innenkühlung

Ausführung: Eckmesserkopf 90°, vibrationsarmer Lauf durch doppelt positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Eckfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit, für leichte bis mittlere Bearbeitung, bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten (durch höhere Zähnezahl). Beste Ergebnisse bei Einsatz in Edelstahl, gute Oberflächenqualität.

Weitere Informationen:
Abmessungen L:
40 mm
Wendeschneidplatte:
SOMT 09T3...
Ø D:
40 mm
Anzahl Schneiden:
5
Schnitttiefe ap/max.:
8 mm
IK:
ja
Abmessungen Ø d1:
14 mm
Abmessungen Ø d H7:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: SchaftFräser, mit, 90°, Innenkühlung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 150,33*
€ 183,90*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 183,91*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 187,42*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 147,86*
€ 188,45*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 188,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.