Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Eckmesserkopf D40mm Z5 für SOMT 09T3. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Eckmesserkopf D40mm Z5 für SOMT 09T3. FORMAT
Aufsteck-Eckmesserkopf D40mm Z5 für SOMT 09T3. FORMAT
Aufsteck-Eckmesserkopf D40mm Z5 für SOMT 09T3. FORMAT
Aufsteck-Eckmesserkopf D40mm Z5 für SOMT 09T3. FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3029990345
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4332163795308
EAN/GTIN:
     4332163795308
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckmesserkopf, 90° Ausführung: Eckmesserkopf 90°, vibrationsarmer Lauf durch doppelt positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Eckfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit, für leichte bis mittlere Bearbeitung, bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten (durch höhere Zähnezahl). Beste Ergebnisse bei Einsatz in Edelstahl, gute Oberflächenqualität.
Weitere Informationen:
Ø d1:
14 mm
L:
40 mm
Ø D:
40 mm
Z:
5 mm
Ø d H7:
16 mm
ap max.:
8 mm
Wendeschneidplatte:
SOMT 09T3...
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Wendeplattenfräser, Messerkopf, positiv, Eckmesserkopf., Aufsteckfräser, und, Schaft-, Eckfräser, Fräser, Modular, Schraubklemmung, Wendeplattenträger, Gard, Innenkühlung, 90G, mit, 90°, Modularfräser, 3029990345, 29990345
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,33*
€ 183,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 183,91*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 187,42*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 147,86*
€ 188,45*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 153,78*
€ 188,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.