| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4613264 Herst.-Nr.: 000551.15 EAN/GTIN: 4250560502346 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Lackierpinsel Maler 1.1/2" Nr.551 Lackierpinsel • Schwarze Borstenmischung • Nickelzwinge • Holzstiel Weitere Informationen: | | Griff: | Holzstiel | Breite: | 38.1 mm | Größe: | 1.1/2 | Stärke: | 10 mm | Material: | Borstenmischung | Anwendung: | Für lösemittelhaltige Farben und Lacke | SB-Verpackt: | Nein | Borstenfassung: | Nickelzwinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 1,17* | € 1,57* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 8,90* | ab € 1,174* | € 1,574* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,16* | € 1,66* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,26* | € 1,70* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,85* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|