Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4611009 Herst.-Nr.: 44101711 EAN/GTIN: 4007220153819 |
| |
|
| | |
| Filzstift FK KEL 2530/6 M Filzstift Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Filzhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Schaft-Ø 6 mm. Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s. Zum Bearbeiten von Radien. Weitere Informationen: | | Typ: | KEL 2530 | Kopf-Ø x Höhe: | 25 x 30 mm | empf. Drehzahl: | 4000-8000 min-1 | max. Drehzahl: | 19000 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Hartmetall: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | NE-Metall: | empfohlen | Metall, hochwarmfest: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | FK KEL 2530/6M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Filzpolierstift, Polierstift, Filzpolierstift Rundkegelform, Rundkegel-Filzpolierstift, Rundkegelfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,53* | € 6,10* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,74* | € 6,46* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,60* | € 6,54* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,67* | € 6,63* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,07* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|