Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift FK WRC 2025/6 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK WRC 2025/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 20 mm, Breite: 25 mm, Form: Walzenrund, Gewicht [kg]: 0.19, Max. RPM: 23500 RPM, Opt. RPM von: 5000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 47 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK WRC 2025/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 20 mm, Breite: 25 mm, Form: Walzenrund, Gewicht [kg]: 0.19, Max. RPM: 23500 RPM, Opt. RPM von: 5000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 47 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK WRC 2025/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 20 mm, Breite: 25 mm, Form: Walzenrund, Gewicht [kg]: 0.19, Max. RPM: 23500 RPM, Opt. RPM von: 5000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 47 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikel-Nr.:
     223-4611006
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44132026
EAN/GTIN:
     4007220153901
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

Filzstift FK WRC 2025/6 M

Filzstift

Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Filzhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Schaft-Ø 6 mm.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s.

Zur Bearbeitung von kleinen, konkaven Konturen.
Weitere Informationen:
Typ:
WRC 2025
Kopf-Ø x Höhe:
20 x 25 mm
empf. Drehzahl:
5000-10000 min-1
max. Drehzahl:
23500 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Hartmetall:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Metall, hochwarmfest:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
FK WRC 2025/6M
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2192
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,24*
€ 4,38*
6 Tage
1608
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,39*
€ 4,61*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 4,81*
5 Tage
1631
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,59*
€ 4,84*
Lager 223
25
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,22*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 182,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.