Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Taschenlampe Px2 LED 143X19mm exgeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Taschenlampe Px2 LED 143X19mm exgeschützt
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Taschenlampe Px2 LED 143X19mm exgeschützt
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Taschenlampe Px2 LED 143X19mm exgeschützt
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Taschenlampe Px2 LED 143X19mm exgeschützt
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Taschenlampe Px2 LED 143X19mm exgeschützt
Artikeldetailsicht PARAT PARAT Taschenlampe Px2 LED 143X19mm exgeschützt
Artikel-Nr.:
     223-4211542
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006793751781
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe

PARAT Taschenlampe Px2 LED 143X19mm exgeschützt

Das schlanke Gehäuse der Taschenleuchte wird aus nicht leitfähigem Polycarbonat gefertigt. Das verwendete Material ist sehr robust und zu 100 Prozent wasser- und staubdicht. Für eine komfortable Einhandbedienung befindet sich im Heck der Leuchte ein gummierter Knopf. Der Heckknopf ermöglicht das einfache Ein- und Ausschalten der Leuchte. Im Vorderteil der Taschenleuchte ist ein gummierter Leuchtenkopf eingebaut. Der Leuchtenkopf ist mit Aluminium beschichtet und mit einem langlebigen LED-Leuchtmittel ausgestattet. Die Leuchtweite der Taschenleuchte beträgt etwa 35 Meter. Die Sicherheitsleuchte ist für das PARASNAP®-System vorbereitet und kann damit an Arbeitshelmen befestigt werden. Zur einfachen Befestigung an einem Gürtel oder eine Tasche, befindet sich ein Clip am Gehäuse der Taschenleuchte. Die Lieferung der Sicherheitsleuchte erfolgt inklusive Batterien. Durch den zertifizierten Explosionsschutz ist die Taschenleuchte für extreme Arbeits- und Einsatzbereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Schutzart:
II 2G Ex ib e IIB T4 Gb
Leuchtmittel:
1W CREE LED
Lichtstrom:
ca. 30 Lumen
Leuchtweite:
ca. 35 m
Abmessungen:
ca. 142 x 22 mm
Leuchtdauer:
ca. 10 Std.
Batterietyp:
2 x AAA / Micro / je 1,5 V
Breite:
142 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
20 g
Bruttogewicht:
40 g
Material Licht:
PC (Polycarbonat)
Farbe Licht:
gelb
Zertifikate:
atex_px2_deutsch.pdf
Breite Verpackung:
220 mm
Tiefe Verpackung:
185 mm
Höhe Verpackung:
100 mm
Gewicht inkl. Verpackung:
1 kg
Breite Europalette:
1200 mm
Tiefe Europalette:
800 mm
Klassifikation ProfiClass 5.1:
EAA110c009
BENEFITS 1:
Wasser- und staubdichtes Polycarbonat Gehäuse
BENEFITS 2:
Gummierter Heckknopf und Leuchtenkopf
BENEFITS 3:
Taschenleuchte mit komfortabler Einhandbedienung
BENEFITS 4:
Kompatibel zum PARASNAP®-System
BENEFITS 5:
Sicherheitsleuchte mit zertifiziertem EX-Schutz
Produkt Marketing Claim:
Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Polycarbonat mit zertifiziertem Explosionsschutz
TOP FEATURE 1:
Wasser- und staubdichtes Polycarbonat Gehäuse
TOP FEATURE 2:
Gummierter Heckknopf und Leuchtenkopf
TOP FEATURE 3:
Taschenleuchte mit komfortabler Einhandbedienung
TOP FEATURE 4:
Kompatibel zum PARASNAP®-System
TOP FEATURE 5:
Sicherheitsleuchte mit zertifiziertem EX-Schutz
SCOPE OF SUPPLY 1:
Leuchtweite: ca. 35 m
SCOPE OF SUPPLY 2:
Lieferung geblistert mit Batterien
SCOPE OF SUPPLY 3:
Taschenleuchte ATEX zertifiziert für Zone 1
SCOPE OF SUPPLY 4:
kompatibel zu PARASNAP®
SCOPE OF SUPPLY 5:
Batterietyp: 2x AAA/Micro/je 1,5V
SCOPE OF SUPPLY 6:
Leuchtmittel: 1W CREE LED
SCOPE OF SUPPLY 7:
100% wasserdicht
SCOPE OF SUPPLY 8:
gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
SCOPE OF SUPPLY 9:
Farbe: gelb
SCOPE OF SUPPLY 10:
Lichtstrom: ca. 30 Lumen
SCOPE OF SUPPLY 11:
aus nicht leitfähigem Kunststoff
SCOPE OF SUPPLY 12:
gummierter Leuchtenkopf
SCOPE OF SUPPLY 13:
Clip zur Befestigung
Kategorie:
PARALUX
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 22,90*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 23,31*
1
€ 4,00*
ab € 18,35*
€ 24,12*
1
€ 4,90*
ab € 17,86*
€ 24,13*
Lager 223
97
1
€ 8,50*
ab € 26,45*
€ 33,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
6903017061
ab € 6,43*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
Zubehör
Parat
6902044151
ab € 14,21*
Zubehör
Parat
6902043151
ab € 6,46*
Zubehör
Parat
6902046151
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.